Motion
720-8M-20

Dodge
720-8M-20

Courroie HT – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 720 mm, largeur de 20 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00764970
N° MFR720-8M-20
Prix49.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
720-8M-20

Courroie HT – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 720 mm, largeur de 20 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00764970
N° MFR720-8M-20
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
Votre prix49.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
720-8M-20 HT200 CEINTURE 146405

Spécifications

  • Type de courroie
    HT
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    720 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Longueur du pas
    720 mm
  • Numéro de transaction
    HT200
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    146405
  • CUP_NON
    782475348350
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Conductif statique
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues