Motion
TMMD 100

SKF
TMMD 100

Ensemble d’extracteur de roulement à billes à rainure profonde - 21.5000 po max. Portée, nombre de pièces : 22
N° D’ARTICLE MI00765518
N° MFRTMMD 100
Prix2,035.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMMD 100

Ensemble d’extracteur de roulement à billes à rainure profonde - 21.5000 po max. Portée, nombre de pièces : 22
N° D’ARTICLE MI00765518
N° MFRTMMD 100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,035.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TMMD 100 TIROIR BRG
  • Les griffes sont conçues pour s’adapter avec précision dans le chemin de roulement, offrant une bonne prise, permettant ainsi des forces de descente élevées
  • Chaque bras de traction est muni d’un ressort pour une installation facile
  • La griffe a été conçue pour faciliter l’insertion
  • La tête hexagonale de la broche est conçue pour empêcher la clé de glisser le long de la broche pendant le démontage
  • L'extracteur peut également être utilisé pour retirer les roulements scellés des boîtiers aveugles, après le retrait du joint

Spécifications

  • Comprend
    (3) Bras d'extraction A1-135 mm, (3) Bras d'extraction A2-135 mm, (3) Bras d'extraction A3-137 mm, (3) Bras d'extraction A4-162 mm, (3) Bras d'extraction A5-167 mm, (3) Bras d'extraction A6-170mm, (2) Broche et écrou, (1) Poignée, (1) Boîtier
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572332573
  • Portée maximale
    21.5000 po
  • Nombre de pièces
    22
  • Compatibilité de la série/du système
    TMMD
  • Poids
    8.30 lb, 8.3
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Documentation et catalogues