Aperçu
- Plaque de couverture requise
- Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.
Spécifications
- Solide/SéparéFractionnement
- Diamètre de l’arbre3.000 po
- Diamètre extérieur4.000 po
- Largeur totale0.375 po
- Type de conceptionModèle 23
- MatérielSilicone conforme à la FDA
- Type de jointJoint d’étanchéité à l’huile
- Matériau pour les lèvresSilicone conforme à la FDA
- Type de lèvresLèvre unique, fendue
- Mot-clé de descriptionModèle 23
- Nom du fabricant (attribut de description)Verrou
- Plage de température de fonctionnement350 °F
- Tolérance de pressionAmbiant
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du ressort302SS
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2,000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
- SérieModèle 23
- Numéro de catalogue du fabricant25009-5023
- Description de la constructionJoint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
- Code d’harmonisation4016935020
- Application typiqueJoint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles
- Poids0.262 lb
- Plage de température continue-75 à 350°F
- Température maximale350 °F
- Température minimale-75 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution d’isolateur pour roulements Oil-Gas Flood-GardL’isolateur de roulement FLOOD-GARD fonctionne sans fuite depuis plus de deux ans. Satisfait des résultats, le client a acheté trois joints d’étanchéité supplémentaires pour les unités restantes et un
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau du joint de pompe Food-BevAprès l’installation, le client a éliminé les fuites et n’a plus besoin de réemballer les pompes du mélangeur à casserole, passant de trois changements par jour à zéro.
Voir la documentation
Étude de cas sur l’amélioration de la raffinerie de sucre Garlock Food-BevL’agitateur de cristallisation du sucre du client ne fonctionnait pas correctement. Le joint de mélangeur 3-D de Garlock a été installé et a considérablement réduit le temps d’entretien.
Voir la documentation
Brochure en acier fer GarlockLorsque les temps d’arrêt ne sont pas une option, la famille d’entreprises Garlock fournit des produits d’étanchéité qui se concentrent sur les exigences extrêmes de l’industrie des métaux.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas sur la protection de l’approvisionnement critique en eau Garlock avec MULTI-SWELL
Grâce à la réponse rapide de Garlock et à ses performances exceptionnelles en matière de joints, le système a été entièrement scellé dès le démarrage. Le projet a respecté l’échéancier et ne présente aucune fuite, protégeant l’infrastructure d’eau essentielle dans toute la région et réalisant des économies préventives de millions de dollars.
Étude de cas sur le scellement fiable Garlock pour les conduites d’eau de grand diamètre
Ces tailles permettent une construction en une seule pièce, même pour les brides de 84 pouces. Le gonflement contrôlé des joints et la compressibilité élevée ont permis un scellement fiable sous faible contrainte tout en maintenant une performance à long terme sous pleine pression du système. Le client a finalement choisi MULTI-SWELL pour ses avantages techniques et ses performances éprouvées dans les applications d’eau.