221D-10
Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 10:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.0000 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 221
N° D’ARTICLE MI00766024
N° MFR221D-10
Prix3,417.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 10:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.0000 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 221
N° D’ARTICLE MI00766024
N° MFR221D-10
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
Votre prix3,417.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEURS DE VITESSE 221D-10

Spécifications

  • Réduction
    Double
  • Type d’assemblage
    Aucune base
  • Ratio
    10:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Distance centrale
    2.12 po
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Montage
    De base
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Taille du réducteur du fabricant
    221
  • Série
    200
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • CUP_NON
    781711390023
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Puissance d’entrée maximale
    1.150 hp
  • Débit maximal tr/min
    178.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    426 po-lb
  • Normes respectées
    AGMA
  • Poids
    14.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif