Aperçu
Spécifications
- RéductionCélibataire
- Type d’assemblageAucune base
- Ratio4:1
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Taille d’entrée0.6250 po
- Distance centrale2.60 po
- Type de sortieArbre creux
- Taille de sortie1.2500 po
- MontageDe base
- Matériau de l’arbre de sortieAcier allié au carbone
- Taille du réducteur du fabricant226
- Série200
- LubrificationAucune lubrification
- CUP_NON781711390283
- Matériau du boîtierFonte avec peinture standard
- Emplacement du trou de lubrificationAucune lubrification fournie
- Puissance d’entrée maximale3.170 hp
- Débit maximal tr/min431.000 tr/min
- Couple de sortie maximal682 po-lb
- Normes respectéesAGMA
- Poids25.00 lb