Motion
231D-14
Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 14:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 0.9375 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.3750 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 231
N° D’ARTICLE MI00766425
N° MFR231D-14
Prix4,681.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 14:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 0.9375 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.3750 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 231
N° D’ARTICLE MI00766425
N° MFR231D-14
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
Prix4,681.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEURS DE VITESSE 231D-14

Spécifications

  • Réduction
    Double
  • Type d’assemblage
    Aucune base
  • Ratio
    14:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Taille d’entrée
    0.9375 po
  • Distance centrale
    3.11 po
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Montage
    De base
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Taille du réducteur du fabricant
    231
  • Série
    200
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • CUP_NON
    781711390368
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Puissance d’entrée maximale
    3.000 hp
  • Débit maximal tr/min
    121.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2148 po-lb
  • Normes respectées
    AGMA
  • Poids
    38.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif