Motion
NON. 0 35LB SEAU
Huile pour engrenages de la série Machine Tool - 5 gal, Seau, 7 ISO, 5W SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, Non
N° D’ARTICLE MI00766479
N° MFRNO. 0 35LB PAIL
Prix302.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages de la série Machine Tool - 5 gal, Seau, 7 ISO, 5W SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, Non
N° D’ARTICLE MI00766479
N° MFRNO. 0 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix302.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L0000-035 HUILE N°0 35LB SEAU
  • Huile 5W pour les applications à très haute vitesse
  • Revêtement protecteur supérieur des métaux
  • Lubrification exceptionnelle

Spécifications

  • Classe ISO
    7
  • Application
    Applications à haute vitesse, axes
  • Grade SAE
    5W
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Seau
  • Viscosité
    9
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Point d’écoulement
    -51°C/-60 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215500000
  • CUP_NON
    089215500000
  • Poids
    38.00 lb
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    135°C/275 °F
  • Longueur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif