Aperçu
Spécifications
- RéductionDouble
- Type d’assemblageAucune base
- Ratio24:1
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Taille d’entrée0.9375 po
- Distance centrale3.11 po
- Type de sortieArbre creux
- Taille de sortie1.3750 po
- MontageDe base
- Matériau de l’arbre de sortieAcier allié au carbone
- Taille du réducteur du fabricant231
- Série200
- LubrificationAucune lubrification
- CUP_NON781711390429
- Matériau du boîtierFonte avec peinture standard
- Emplacement du trou de lubrificationAucune lubrification fournie
- Puissance d’entrée maximale2.170 hp
- Débit maximal tr/min73.000 tr/min
- Couple de sortie maximal2162 po-lb
- Normes respectéesAGMA
- Poids38.00 lb