Aperçu
Description du fabricant
99229 MANCHON SPEEDI
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés
Spécifications
- Type de produitManche Speedi-Sleeve à paroi mince
- Détails supplémentairesLa surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
- Largeur sur l’arbre0.500 po
- MatérielAcier inoxydable
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi2.227 à 2.233 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.625 po
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Numéro CUP du fabricant085311041829
- CUP_NON085311041829
- Catalogue du fabricant
- Poids0.20 lb
- Diamètre de l’arbre2.230 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité