Aperçu
Description du fabricant
L0000-039 HUILE N°0 1/4DRUM
- Huile 5W pour les applications à très haute vitesse
- Revêtement protecteur supérieur des métaux
- Lubrification exceptionnelle
Spécifications
- Classe ISO7
- ApplicationApplications à haute vitesse, axes
- Grade SAE5W
- CompositionFluide à base de pétrole
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Taille du conteneur16 gal (É.-U.)
- Type de contenantKeg
- Viscosité9
- Hauteur totale27 po
- Largeur totale15 po
- Point d’écoulement-51°C/-60°F
- Numéro CUP du fabricant089215400003
- CUP_NON089215400003
- Poids134.00 lb
- Type d’huileMinéral
- Point d’éclair135°C/275°F
- Longueur totale15 po
- Durée de conservation6 ans
- Type de produitHuile pour engrenages
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature