Aperçu
Spécifications
- RéductionDouble
- Type d’assemblageAucune base
- Ratio14:1
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Taille d’entrée1.3750 po
- Distance centrale3.89 po
- Type de sortieArbre creux
- Taille de sortie1.8750 po
- MontageDe base
- Matériau de l’arbre de sortieAcier allié au carbone
- Taille du réducteur du fabricant239
- Série200
- LubrificationAucune lubrification
- CUP_NON781711390528
- Matériau du boîtierFonte avec peinture standard
- Emplacement du trou de lubrificationAucune lubrification fournie
- Puissance d’entrée maximale5.690 hp
- Débit maximal tr/min121.000 tr/min
- Couple de sortie maximal3780 po-lb
- Normes respectéesAGMA
- Poids70.00 lb