247D-17
Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 17:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 1.5625 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 2.1250 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 247
N° D’ARTICLE MI00766708
N° MFR247D-17
Prix10,163.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 17:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 1.5625 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 2.1250 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 247
N° D’ARTICLE MI00766708
N° MFR247D-17
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
Prix10,163.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEURS DE VITESSE 247D-17

Spécifications

  • Réduction
    Double
  • Type d’assemblage
    Aucune base
  • Ratio
    17:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Taille d’entrée
    1.5625 po
  • Distance centrale
    4.67 po
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Montage
    De base
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Taille du réducteur du fabricant
    247
  • Série
    200
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • CUP_NON
    781711390702
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif