Aperçu
- Arbre tendeur pour tendeur utilisé dans la courroie ou l’entraînement à chaîne
- Terre et durci pour une durée de vie plus longue
- Collier de verrouillage à vis de fixation pour une fixation sûre d’une poulie ou d’un pignon
Spécifications
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
- Longueur de l’arbre4.0000 po
- Taille du filetage1-14
- Longueur totale5.3125 po
- Longueur du filetage1.3125 po
- Catalogue du fabricant