Motion
2012-F
Bague de tension conique - Bague 2012 , diamètre d'arbre 1.0000 po, diamètre extérieur 2.7500 po, OAL 1.2500 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00766804
N° MFR2012-F
Prix62.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de tension conique - Bague 2012 , diamètre d'arbre 1.0000 po, diamètre extérieur 2.7500 po, OAL 1.2500 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00766804
N° MFR2012-F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE 2012-F AVEC BRG AIGUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    2012
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6250 po
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif