Motion
SH-F
Bague de tendeur à déconnexion rapide - Bague SH, diamètre d'arbre de 1.0000 po, diamètre extérieur de 2.6250 po, épaisseur de 0.4375 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00766862
N° MFRSH-F
Prix61.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de tendeur à déconnexion rapide - Bague SH, diamètre d'arbre de 1.0000 po, diamètre extérieur de 2.6250 po, épaisseur de 0.4375 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00766862
N° MFRSH-F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE SH-F AVEC BRG D’AIGUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    SH SH
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.2500 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Page de produit du fabricant
  • Comprend
    Roulement d'aiguille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif