Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés
Spécifications
- Type de produitManche Speedi-Sleeve à paroi mince
- Détails supplémentairesLa surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
- Largeur sur l’arbre0.512 po
- MatérielAcier inoxydable
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi1.490 à 1.496 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.669 po
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Numéro CUP du fabricant085311041379
- CUP_NON085311041379
- Catalogue du fabricant
- Poids0.14 lb
- Diamètre de l’arbre1.496 po