Motion
SK-F
Bague de tension à déconnexion rapide - Bague SK, diamètre d'arbre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 3.7500 po, épaisseur de 0.5625 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00766916
N° MFRSK-F
Prix81.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de tension à déconnexion rapide - Bague SK, diamètre d'arbre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 3.7500 po, épaisseur de 0.5625 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00766916
N° MFRSK-F
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
Votre prix81.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE SK-F AVEC BRG D’AIGUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    SK
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.7500 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.3125 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Page de produit du fabricant
  • Comprend
    Roulement d'aiguille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif