Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueSF
- Diamètre extérieur de la bride4.6250 po
- Épaisseur de la bride0.5625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0625 po
- MatérielFonte
- Type de roulementRoulement d'aiguille
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.8750 po
- Nombre de trous de boulons3
- Page de produit du fabricant
- ComprendRoulement d'aiguille