Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre14 mm
- Diamètre extérieur27 mm
- Largeur totale27 mm
- Type de conceptionSC
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Mot-clé de descriptionConception SC
- BoîtierBoîtier en métal
- Tolérance de pressionPression nulle
- Numéro CUP du fabricant085311048422
- Tolérance au désalignement0.020 po
- Description de la constructionEssuie-tout en laiton. Rondelle en caoutchouc biseauté dans un boîtier métallique/mer
- Application typiquePour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ce dispositif de scellement unique tout-en-un permet de sceller efficacement la saleté des cylindres et d’éliminer les contaminants solides de la tige.
- Poids0.05 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F