Motion
1AU3
Poulie tendeur à courroie en V - Section de courroie, 1 rainure, 1.0000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00766990
N° MFR1AU3
Prix48.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie en V - Section de courroie, 1 rainure, 1.0000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00766990
N° MFR1AU3
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
Prix48.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PULLEY EN V 1AU3 AVEC BUISSON BRONZE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Nombre de rainures de courroie
    1
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Type de roulement
    Bronze broyé
  • Matériau de la poulie
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Avec brides
    Avec brides
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de fermeture de roulement
    Ouvert
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Poulies tendeurs à courroie en V
  • Nombre de rainures
    1
  • Matériel
    Fonte

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif