Aperçu
Description du fabricant
320X358X19 HDS1 R JOINT NITRILE
- Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
- Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
- Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre320 mm
- Diamètre extérieur358 mm
- Largeur totale19 mm
- Type de conceptionHDS1
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres1
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression15 psi
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant085311120012
- Manchons d’usure compatibles90155
- Anneaux en V compatibles403203;403250;403252;403254;403256
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueMachinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier
- Poids5.14 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité