Aperçu
Description du fabricant
PULLEY EN V 1BU5 AVEC BUISSON BRONZE
Spécifications
- Taille de la section de la courroieB
- Nombre de rainures de courroie1
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Largeur de la face0.8750 po
- Type de roulementBronze broyé
- Matériau de la poulieFonte
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Avec bridesAvec brides
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Construction de la poulieSimple
- Type de fermeture de roulementOuvert
- Page de produit du fabricant
- Type de produitPoulies tendeurs à courroie en V
- Nombre de rainures1
- MatérielFonte
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité