Aperçu
Spécifications
- Diamètre de l’arbre120 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale140 mm
- Solide/SéparéSolide
- Type de lèvresUn grattoir externe, un essuie-glace intérieur en caoutchouc
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionEssuie-tout en laiton. Rondelle en caoutchouc biseauté dans un boîtier métallique/mer
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception SC
- Type de conceptionSC
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311048354
- Tolérance au désalignement0.020 po
- Tolérance de pressionPression nulle
- Application typiquePour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ce dispositif de scellement unique tout-en-un permet de sceller efficacement la saleté des cylindres et d’éliminer les contaminants solides de la tige.
- Poids0.457 lb