Aperçu
- Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie
Spécifications
- Type de baseBase verticale
- Taille du réducteur du fabricant713
- MatérielFonte
- Longueur maximale du boulon du centre au centre3.25 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre6.16 po
- Base du bas au centre de sortie3.56 po
- ComprendFixations
- Longueur totale4.13 po
- Largeur totale7.09 po
- CUP_NON781711565780
- Poids3.00 lb
- Type de montageBas ou haut
- Type de produitBases de réducteur de vitesse