Aperçu
Spécifications
- Largeur0.188 po
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoré (FKM)
- Section transversale0.188 po
- Plage de température continue-40 à 400 °F
- Type de conceptionBV
- Description de la constructionBlocage en V. Comparativement aux joints en « U », le bloc Skf-
- Tolérance de pressionJusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
- Type de jointJoint d'étanchéité en V du bloc
- CUP_NON085311080385
- Application typiqueÀ utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.
- Poids0.03 lb