Aperçu
- Boîtier en métal
- Lèvre unique
- Un élément à ressort avec un gousset à ressort pour lier le ressort pour une rétention supplémentaire.
Spécifications
- Diamètre de l’arbre12.250 po
- Diamètre extérieur14.250 po
- Largeur totale0.750 po
- Solide/SéparéSolide
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionRecouvrement métallique, joint à ressort scellé unique
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HDS2
- Type de conceptionHDS2
- Matériau pour les lèvresDuralip (D) - Nitrile carboxylé
- Numéro CUP du fabricant085311119252
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Tolérance de pression10-15 psi
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Application typiquePour les applications générales.
- Poids5.19 lb