39930
Double Lip Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 4.999 in OD, 0.438 in Overall Width, CRWHA1 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00767154
N° MFR39930
Prix89.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 4.999 in OD, 0.438 in Overall Width, CRWHA1 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00767154
N° MFR39930

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
39930 JOINT D’HUILE
  • SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
  • Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
  • Installation facile et ajustement ferme et précis dans l’alésage du boîtier

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    4.000 po
  • Diamètre extérieur
    4.999 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Type de conception
    CRWHA1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311034340
  • Manchons d’usure compatibles
    99395;99399;99400;99401;99855
  • Anneaux en V compatibles
    401000;401001;401004;401005
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.33 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif