Aperçu
- Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie
Spécifications
- Type de baseBase verticale
- Taille du réducteur du fabricant715, 718
- MatérielFonte
- Longueur maximale du boulon du centre au centre4.00 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre7.38 po
- Base du bas au centre de sortie4.38 po
- ComprendFixations
- Longueur totale5.16 po
- Largeur totale8.44 po
- CUP_NON781711565834
- Poids5.45 lb
- Type de montageBas ou haut
- Type de produitBases de réducteur de vitesse