P1F
Poulie tendeur à courroie plate - Alésage de 1.0000 po, largeur de face de 1.4375 po, diamètre extérieur de 4.5000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00767216
N° MFRP1F
Prix108.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie plate - Alésage de 1.0000 po, largeur de face de 1.4375 po, diamètre extérieur de 4.5000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00767216
N° MFRP1F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE À BRIDE P1F AVEC BRG D’AIGUILLE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    1.4375 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Type de surface plane
    Plat
  • Avec brides
    Avec brides
  • Matériau de la poulie
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Diamètre de la face
    4.0000 po
  • Largeur de la surface plane
    1.0625 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif