Aperçu
- Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie
Spécifications
- Type de baseBase verticale
- Taille du réducteur du fabricant721
- MatérielFonte
- Longueur maximale du boulon du centre au centre4.88 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre8.38 po
- Base du bas au centre de sortie4.88 po
- ComprendFixations
- Longueur totale6.03 po
- Largeur totale9.50 po
- CUP_NON781711565889
- Poids9.20 lb
- Type de montageBas ou haut
- Type de produitBases de réducteur de vitesse