99152
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 1.523 po, 0.438 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00767310
N° MFR99152
Prix61.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 1.523 po, 0.438 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00767310
N° MFR99152
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
Votre prix61.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
99152 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés

Spécifications

  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Largeur sur l’arbre
    0.438 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.520 à 1.526 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.563 po
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Numéro CUP du fabricant
    085311041409
  • CUP_NON
    085311041409
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.14 lb
  • Diamètre de l’arbre
    1.523 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif