Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1045
- Type d’alésageStock brut
- Longueur jusqu’à l’alésage5-9/64 po
- Capacité de couple371700 po
- SérieG
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon13-5/8 po
- Poids228.80 lb
- Numéro de catalogue du fabricant1203657
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation