Aperçu
- Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie
Spécifications
- Type de baseBase verticale
- Taille du réducteur du fabricant724
- MatérielFonte
- Longueur maximale du boulon du centre au centre4.88 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre8.94 po
- Base du bas au centre de sortie5.25 po
- ComprendFixations
- Longueur totale6.31 po
- Largeur totale10.06 po
- CUP_NON781711565933
- Poids7.80 lb
- Type de montageBas ou haut
- Type de produitBases de réducteur de vitesse