Motion
50B17U
Pignon de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, 1 toron, 1.0000 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00767368
N° MFR50B17U
Prix71.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, 1 toron, 1.0000 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00767368
N° MFR50B17U

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50B17U PDR DE TENSION AVEC BROUSSE BRONZE

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Bague en bronze
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de dents
    17
  • Numéro de chaîne
    50
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    3.7190 po
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Pas
    0.6250 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif