Aperçu
- Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie
Spécifications
- Type de baseBase verticale
- Taille du réducteur du fabricant726
- MatérielFonte
- Longueur maximale du boulon du centre au centre5.75 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre10.13 po
- Base du bas au centre de sortie5.59 po
- ComprendFixations
- Longueur totale7.38 po
- Largeur totale11.69 po
- CUP_NON781711565964
- Poids13.64 lb
- Type de montageBas ou haut
- Type de produitBases de réducteur de vitesse