D35B19U
Pignon de chaîne de galet tendeur - matériau en acier, chaîne 35-2 , pas de 0.3750 po, alésage de 1.0000 po, dents de 19 po
N° D’ARTICLE MI00767414
N° MFRD35B19U
Prix92.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - matériau en acier, chaîne 35-2 , pas de 0.3750 po, alésage de 1.0000 po, dents de 19 po
N° D’ARTICLE MI00767414
N° MFRD35B19U
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
Prix92.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D35B19U PDR DE TENSION AVEC BROUSSE BRONZE

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Bague en bronze
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de dents
    19
  • Numéro de chaîne
    35-2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Diamètre extérieur
    2.4730 po
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif