99240
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 2.375 po, 0.526 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00767446
N° MFR99240
Prix85.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 2.375 po, 0.526 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00767446
N° MFR99240

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix85.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON SPEEDI 99240
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés

Spécifications

  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Largeur sur l’arbre
    0.526 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    2.374 à 2.380 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.683 po
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Numéro CUP du fabricant
    085311041904
  • CUP_NON
    085311041904
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.24 lb
  • Diamètre de l’arbre
    2.375 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif