Motion
1181428
Nitrile Oil Seal - Solid, 11.811 in Shaft Dia., 13.575 in OD, 0.984 in Overall Width, HS8 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00767460
N° MFR1181428
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 11.811 in Shaft Dia., 13.575 in OD, 0.984 in Overall Width, HS8 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00767460
N° MFR1181428
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1181428 JOINT D’HUILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Corps entièrement en caoutchouc
  • Joint fendu à une lèvre
  • Rempli de ressort avec ressort protecteur
  • Connexion à ressort positive.
  • Plaque de recouvrement requise.

Spécifications

  • Diamètre de l’arbre
    11.811 po
  • Diamètre extérieur
    13.575 po
  • Largeur totale
    0.984 po
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
  • Description de la construction
    Tout caoutchouc, joint fendu, élément unique, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HS8
  • Type de conception
    HS8
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311885744
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Application typique
    Particulièrement utile pour minimiser le temps perdu par la machine lorsque l’arbre ne peut pas être démonté.
  • Poids
    2.76 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif