35B13F
Pignon de chaîne de galet tendeur - 35 / 3/8 po, 1 toron, 0.5000 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00767504
N° MFR35B13F
Prix50.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 35 / 3/8 po, 1 toron, 0.5000 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00767504
N° MFR35B13F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35B13F SPKT DE TENSION AVEC BRG D’AIGUILLE

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de dents
    13
  • Numéro de chaîne
    35
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif