F4B-K-203LE-HT

Dodge
F4B-K-203LE-HT

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 2.1875 po , vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00767566
N° MFRF4B-K-203LE-HT
Prix2,586.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-K-203LE-HT

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 2.1875 po , vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00767566
N° MFRF4B-K-203LE-HT
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
Prix2,586.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4B-K-203LE-HT 4BOLT BRIDE BRG 141984

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    F4B-K
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Numéro de catalogue du fabricant
    141984
  • Poids
    17.14 lb
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Description
    F4B-K-203LE-HT
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Description longue
    Le modèle F4B-K-203LE-HT est un roulement à rouleaux à expansion conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-3/16 po et un roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation, d’un joint labyrinthe et convient aux applications à haute température de la série F4B-K . Il pèse 17.140 lb.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues