80B13F
Pignon de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, 1 toron, 1.0000 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00767625
N° MFR80B13F
Prix109.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, 1 toron, 1.0000 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00767625
N° MFR80B13F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix109.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80B13F SPKT DE TENSION AVEC BRG D’AIGUILLE

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de dents
    13
  • Numéro de chaîne
    80
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    4.6570 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Pas
    1.0000 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif