Motion
12165
Joint d’étanchéité à l’huile Duralip (XNBR) – Solide, dia. de l’arbre 1.219 , dia. ext. 1.979 po, largeur totale 0.475 po, conception HMA85 , Duralip (D) – Matériau pour lèvres en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI00767719
N° MFR12165
Prix15.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile Duralip (XNBR) – Solide, dia. de l’arbre 1.219 , dia. ext. 1.979 po, largeur totale 0.475 po, conception HMA85 , Duralip (D) – Matériau pour lèvres en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI00767719
N° MFR12165

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12165 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal avec identifiant étagé
  • Sans charge de ressort
  • Joint d'étanchéité à une lèvre avec rebords de poussière/saleté auxiliaires (« double lèvre »).

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.219 po
  • Diamètre extérieur
    1.979 po
  • Largeur totale
    0.475 po
  • Type de conception
    HMA85
  • Type de joint
    Double lèvres sans ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Duralip (D) - Nitrile carboxylé
  • Type de lèvres
    Lèvre de scellement, lèvre de poussière auxiliaire
  • Mot-clé de description
    Conception HMA85
  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311889926
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
  • Poids
    0.05 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif