Motion
00105

LPS
00105

Lubrifiant - No, 5 gal, Seau, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI00767762
N° MFR00105
Prix387.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LPS
00105

Lubrifiant - No, 5 gal, Seau, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI00767762
N° MFR00105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix387.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT SANS GRAISSE 00105 (C00105) LPS1
  • Fournit une pellicule sèche, mince et lubrifiante
  • Résiste à l’accumulation d’huile, de poussière et de saleté
  • Idéal pour les mécanismes délicats
  • Élimine l’accumulation de carbone sur les surfaces
  • Déplace l’humidité
  • Sans danger pour la peinture, le tissu et la plupart des plastiques
  • Utilisé dans le monde entier en aviation
  • Conforme aux normes en matière de COV dans les 50 États
  • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
  • NSF® enregistré H2 #059847 (aérosol), #129040 (en vrac)
  • Applications : câbles, disjoncteurs, moteurs électriques, connecteurs électroniques, génératrices, charnières, systèmes d’allumage et serrures

Spécifications

  • Type
    Lubrifiant
  • Type de contenant
    Seau
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Composition
    Distillats légers hydrotraités, distillats moyens hydrotraités, dioxyde de carbone
  • Plage de température
    -60 à 350 °F
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Transparent
  • Certification
    NSF H2
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.7
  • Point d’éclair
    174.2 °F
  • Poids net
    33.36 lb
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078827001050
  • CUP_NON
    078827001050
  • Additifs inclus
    Aucun additif
  • Caractéristiques et avantages
    • Procure un mince, pellicule lubrifiante • Résiste à l’huile, accumulation de poussière et de saleté • Idéal pour les mécanismes délicats • Élimine l’accumulation de carbone des surfaces • Déloge l’humidité • Sans danger pour la peinture, tissu et la plupart des plastiques • Utilisé dans le monde entier en aviation • Conforme aux normes en matière de COV dans les 50 États • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Homologué NSF® H2 #059847 (aérosol), #129040 (vrac) • Applications : Câbles, disjoncteurs, moteurs électriques, connecteurs électroniques, génératrices, charnières, systèmes d’allumage et serrures
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Liquide combustible (catégorie 4)
  • Base lubrifiante
    Huile minérale
  • Film lubrifiant
    Sèche
  • Type de lubrification
    Lubrifiant pour pellicule sèche
  • Norme militaire
    MIL-C-23411A
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °F à 350 °F
  • Série
    LPS 1
  • Gravité spécifique
    0.79 à 0.81
  • Normes respectées
    Enregistrement NSF n° 129040
  • Contenu en COV
    0.004
  • Poids
    39.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif