Motion
13934
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 3.350 in OD, 0.469 in Overall Width, CRSH1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00767780
N° MFR13934
Prix38.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 3.350 in OD, 0.469 in Overall Width, CRSH1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00767780
N° MFR13934

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
13934 JOINT D’HUILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.375 po
  • Diamètre extérieur
    3.350 po
  • Largeur totale
    0.469 po
  • Type de conception
    CRSH1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311013260
  • Manchons d’usure compatibles
    99133;99138;99139;99819;99820
  • Anneaux en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.38 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif