Motion
106
Extracteur de mâchoire mécanique à 3 voies - capacité de 10 tonnes, 0.50 à 7.00 po de propagation, 6.00 po de portée
N° D’ARTICLE MI00767792
N° MFR106
Prix423.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur de mâchoire mécanique à 3 voies - capacité de 10 tonnes, 0.50 à 7.00 po de propagation, 6.00 po de portée
N° D’ARTICLE MI00767792
N° MFR106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix423.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRACTEUR DE MÂCHOIRE 106 6 PO 10 TONNES 3
  • La cage de sécurité guide les mâchoires pour une installation rapide, un contact solide et une sécurité supérieure
  • Filetages de boulon central conçus pour moins d’effort pour appliquer un couple élevé
  • La poignée en T verrouille les mâchoires précisément là où vous les placez
  • Tirez parti de l’avant pour une puissance semblable à celle d’un étau et sans glissement
  • Les mâchoires minces et coniques facilitent la prise et permettent un meilleur accès aux endroits étroits
  • L’écrou est encastré pour éviter le champignonnage et la défiguration à cause de l’impact
  • Buse durcie

Spécifications

  • Capacité
    10 tonnes
  • Longueur de vis forcée
    12-3/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    0.75 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    733477000180
  • Couple maximal
    130 pi-lb
  • Nombre de mâchoires
    Mâchoire 3
  • Type d’extracteur
    Extracteur de mâchoire à 3 voies
  • Portée
    6.00 po
  • Taille de la vis
    0.62 po
  • Propagation
    0.50 à 7.00 po
  • Poids
    8.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif