Aperçu
- Boîtier métallique avec boîtier intérieur robuste
- Rempli de ressort
- Joint à une seule lèvre.
Spécifications
- Diamètre de l’arbre1.781 po
- Diamètre extérieur2.758 po
- Largeur totale0.500 po
- Solide/SéparéSolide
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Description de la constructionLèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception CRSH1
- Type de conceptionCRSH1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311019477
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Application typiqueRecommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.
- Poids0.15 lb