247S-PH-4-H1

Boston Gear (RRX)
247S-PH-4-H1

Réducteur de vitesse de sortie hélicoïdale creuse décalée - réduction unique, 4:1 rapport, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.5625 po, sortie d’arbre de projection amovible, taille de sortie 2.1250 po, montage sur socle horizontal, taille de réducteur 247
N° D’ARTICLE MI00767856
N° MFR247S-PH-4-H1
Prix12,579.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
247S-PH-4-H1

Réducteur de vitesse de sortie hélicoïdale creuse décalée - réduction unique, 4:1 rapport, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.5625 po, sortie d’arbre de projection amovible, taille de sortie 2.1250 po, montage sur socle horizontal, taille de réducteur 247
N° D’ARTICLE MI00767856
N° MFR247S-PH-4-H1
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
Prix12,579.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 247SPH4

Spécifications

  • Réduction
    Célibataire
  • Type d’assemblage
    H1
  • Ratio
    4:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Taille d’entrée
    1.5625 po
  • Distance centrale
    4.67 po
  • Type de sortie
    Arbre de projection amovible
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Montage
    Base horizontale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Taille du réducteur du fabricant
    247
  • Série
    200
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • CUP_NON
    781711581797
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif