Motion
38748
Nitrile Oil Seal - Solid, 3.875 in Shaft Dia., 5.501 in OD, 0.892 in Overall Width, SCOTPLS Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00767939
N° MFR38748
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 3.875 in Shaft Dia., 5.501 in OD, 0.892 in Overall Width, SCOTPLS Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00767939
N° MFR38748
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
38748 JOINT D’HUILE
  • L’assemblage du joint est enclenché dans l’alésage à l’aide des outils d’installation Scotseal.

Spécifications

  • Diamètre de l’arbre
    3.875 po
  • Diamètre extérieur
    5.501 po
  • Largeur totale
    0.892 po
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Description de la construction
    Assemblage unitaire 1 pièce avec joint de bain d'huile multi-lèvres et Integra
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception SCOTPLS
  • Type de conception
    SCOTPLS
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311900119
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po (TIR) max.
  • Tolérance de pression
    2 psi
  • Poids
    0.619 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif