Aperçu
- Fournit une pellicule sèche, mince et lubrifiante
- Résiste à l’accumulation d’huile, de poussière et de saleté
- Idéal pour les mécanismes délicats
- Élimine l’accumulation de carbone sur les surfaces
- Déplace l’humidité
- Sans danger pour la peinture, le tissu et la plupart des plastiques
- Utilisé dans le monde entier en aviation
- Conforme aux normes en matière de COV dans les 50 États
- La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
- NSF® enregistré H2 #059847 (aérosol), #129040 (en vrac)
- Applications : câbles, disjoncteurs, moteurs électriques, connecteurs électroniques, génératrices, charnières, systèmes d’allumage et serrures
Spécifications
- TypeLubrifiant
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Taille du conteneur11 oz
- Qualité alimentaireNon
- CompositionDioxyde de carbone, distillats légers hydrotraités, distillats moyens hydrotraités
- Plage de température-60 à 350 °F
- ApplicationUsage général
- CouleurTransparent
- CertificationNSF H2
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.7
- InflammabilitéInflammable
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON078827301167
- Caractéristiques et avantages• Procure un mince, pellicule lubrifiante • Résiste à l’huile, accumulation de poussière et de saleté • Idéal pour les mécanismes délicats • Élimine l’accumulation de carbone des surfaces • Déloge l’humidité • Sans danger pour la peinture, tissu et la plupart des plastiques • Utilisé dans le monde entier en aviation • Conforme aux normes en matière de COV dans les 50 États • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Homologué NSF® H2 #059847 (aérosol), #129040 (vrac) • Applications : Câbles, disjoncteurs, moteurs électriques, connecteurs électroniques, génératrices, charnières, systèmes d’allumage et serrures
- Poids12.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation