721513
Joint d’étanchéité en V pour bloc en caoutchouc fluoré - BV, 0.125 po de largeur, matériau en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI00768101
N° MFR721513
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité en V pour bloc en caoutchouc fluoré - BV, 0.125 po de largeur, matériau en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI00768101
N° MFR721513
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
721513 JOINT EN VITON

Spécifications

  • Largeur
    0.125 po
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoré (FKM)
  • Section transversale
    0.125 po
  • Plage de température continue
    -40 à 400 °F
  • Type de conception
    BV
  • Description de la construction
    Blocage en V. Comparativement aux joints en « U », le bloc Skf-
  • Tolérance de pression
    Jusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en V du bloc
  • CUP_NON
    085311080361
  • Application typique
    À utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif